TRUSCO
TRUSCOの トラテープ
ギザギザ模様のテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62661245
品番
GZC-5025WR
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
色
ホワイト/レッド
厚さ(mm)
0.16
材質
基材:ポリエチレンクロス
用途
危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に
仕様
テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番
160-9134
質量(g)
205
粘着力
4.9N/10mm
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/10mm)
(縦/横)62/96