プラスチックハンマー224

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(mm)22 注文コード62661647 品番8821270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は頭径など5種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。

用途組立などに。 トラスコ品番149-6092 材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 全長(mm)250 質量(g)157 材質(頭)樹脂(セルロースアセテート) 頭部長(mm)17.5 頭径(mm)22 モデル224 E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする