プラスチックハンマー224

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62661665 品番 8821430
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。

用途組立などに。 トラスコ品番149-6094 材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 全長(mm)280 質量(g)320 材質(頭)樹脂(セルロースアセテート) 頭部長(mm)26.3 頭径(mm)32 モデル224 E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする