GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー224
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62661674
品番
8821510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途
組立などに。
トラスコ品番
149-6095
材質
ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ
全長(mm)
290
質量(g)
445
材質(頭)
樹脂(セルロースアセテート)
頭部長(mm)
27.5
頭径(mm)
35
モデル
224 E