EDWIN
EDWINの 腰袋/工具差し/携帯ケース
EDWINの 腰袋
携帯ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62661787
品番
EDW-F201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなマジック式の携帯ケースです。
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
色
ブラック
質量(g)
75
幅(mm)
75
奥行(mm)
35
高さ(mm)
135
トラスコ品番
773-3151