TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
スライダーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62661823
品番
TCSL-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スライダーで好みの位置にバッグを移動できるスライダー式腰袋です。
用途
塗装作業、内装業に。
仕様
腰袋:2段
トラスコ品番
160-5501
長さ(mm)
780
形状
腰袋2段式
幅(mm)
155
色
ブラック
高さ(mm)
170
質量(g)
260
奥行(mm)
65
レール長さ(mm)
780