曜日別特売
MDL-5 甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル 62661979

 

MDL-5 甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル 62661979
MDL-5 甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル 62661979

甘藷苗保護シートめーでるシート

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(12巻)注文コード62661979品番MDL-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

従来のしゃがんでのワラ・紙の押さえ作業がなくなり、作業時間や腰の負担が軽減されます。
シートの両端にはテープが付いているので転がすだけでしっかりと畝に固定出来ます。
大切な苗を風・霜から守り根の活着を促進致します。
新芽が出やすいように、シートに切れ目(横)を入れています。

用途苗植え後の重しを置く作業の代替として活用する事で、作業時短と腰痛防止に。トラスコ品番161-3978幅(mm)260質量(kg)13長さ(m)100
注意
※受注時期は1月~4月です。※5月~12月の受注は翌年1月~4月の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: サツマイモの植えつけ
農・林・水産業

季節風で、紙が散乱して近所からクレームが
前以て分っていたら、対策も執れたのに

2025-03-28
用途: サツマイモの植えつけ
農・林・水産業

植えつけ後の風雨に対する耐性が弱い、素材の強化か変更(ポリ等)にしたら良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする