※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西田製作所
西田製作所の 水道・空調配管用工具
西田製作所の 配管用パンチャ
西田製作所の パンチャ替刃
電線管用チャッカーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62662015
品番
NC-CL-HACP-SET
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途
鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業
付属品
刃物:34.1・42.7・48.7・60.5
トラスコ品番
161-3207
セット内容
厚鋼電線管用
質量(kg)
3.8
最大板厚(mm)
3.2(SS400)