※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西田製作所
西田製作所の 水道・空調配管用工具
西田製作所の 配管用パンチャ
西田製作所の パンチャ替刃
電線管用チャッカーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62662024
品番
NC-CL-HCP-SET
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途
鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。
付属品
刃物:32.5・38.7・51.6・64.5
トラスコ品番
161-3208
セット内容
薄鋼電線管用
質量(kg)
4
最大板厚(mm)
3.2(SS400)、1.6(SUS)