GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ
GEDOREの ベルトポンチ
ベルトポンチ 5700
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
110
トラスコ品番
149-6132
注文コード
62662119
品番
4542730
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
全長・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途
厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
トラスコ品番
149-6132
全長(mm)
110
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
70
穴径(Φmm)
6
規格
DIN7200 FormA