ベルトポンチ 5700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62662128 品番 4542810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。

用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。 トラスコ品番149-6133 全長(mm)120 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)90 穴径(Φmm)7 規格DIN7200 FormA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする