GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ
GEDOREの ベルトポンチ
ベルトポンチ 5700
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62662146
品番
4543110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途
厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
トラスコ品番
149-6135
全長(mm)
120
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
90
穴径(Φmm)
9
規格
DIN7200 FormA