GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ
GEDOREの ベルトポンチ
ベルトポンチ 5700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62662277
品番
4546560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途
厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
トラスコ品番
149-6147
全長(mm)
160
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
315
穴径(Φmm)
21
規格
DIN7200 FormA