GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ
GEDOREの ベルトポンチ
ベルトポンチ 5700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
205
トラスコ品番
149-6171
注文コード
62662426
品番
4619970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途
厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
トラスコ品番
149-6171
全長(mm)
205
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
770
穴径(Φmm)
39
規格
DIN7200 FormA