29-865-10 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 62662697 29-865-10 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 62662697 29-865-10 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 62662697 29-865-10 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 62662697

耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62662697 品番 29-865-10
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS T 8116適合品です。
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。

用途石油精製工場、石油化学工場。 仕様AQL(合格品質水準):1.10 トラスコ品番149-6888 厚さ(mm)0.43 材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿 ブラック サイズLL 質量(g)113.2 機能耐薬品性、耐摩耗性 全長(cm)33 中指長(cm)9.1 手のひらまわり(cm)25.6 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格AKL
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.31MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
印刷関係
製造業

溶剤関係を担当している社員から依頼があり購入しました。使いやすいとの事でしたので今後もリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする