耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62662749 品番 37-185-7
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

JIS T 8116適合品です。
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。

用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。 トラスコ品番149-7693 厚さ(mm)0.56 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) グリーン サイズS 質量(g)147 機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性 全長(cm)45.7 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)19 EN374規格AKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.51MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする