※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
耐溶剤手袋ユーケミ 3100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62662819
品番
6096868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
機能
耐摩耗性、化学物質耐性
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
30
材質/仕上
繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
質量(g)
160
厚さ(mm)
0.5
手のひらまわり(cm)
22
中指長(cm)
7.7
EN374規格
11
滑り止め効果
あり
規格
EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
用途
化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業
トラスコ品番
149-3122