※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
耐溶剤手袋ユーケミ 3300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62662846
品番
6097167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
機能
化学物質耐性
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
32
材質/仕上
繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
質量(g)
62
厚さ(mm)
0.21
手のひらまわり(cm)
21
中指長(cm)
7.2
EN374規格
10.5
EN規格
EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
用途
化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
トラスコ品番
149-3146