保護メガネエックスフィット プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62663284 品番 9199276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。

材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色グレー 質量(g)29 材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー テンプル色アンスラサイト/ライトグレー レンズ厚さ(mm)1.9 幅(mm)145 高さ(mm)47 コーティングsv excellence 機能防曇加工、防傷加工 紫外線カット 角度調整範囲○(スライダー使用) 鼻あて 規格EN172規格品 仕様角度調整 トラスコ品番160-6185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする