TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62663309
品番
TOSG-727
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途
切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様
メガネ併用可
トラスコ品番
161-0900
幅(mm)
163
高さ(mm)
67
質量(g)
56
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
機能
防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲
○
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2
紫外線カット
○
鼻あて
○