曜日別特売

偏光グラスZEAL OPTICS VERO 2nd(ヴェロセカンド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード62663318品番F1300
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。

用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。材質(レンズ)CR39レンズ色トゥルービュースポーツ質量(g)32フレーム色マットブラック/レッド可視光線透過率(%)30テンプル色マットブラック/レッド紫外線カットコーティングハードマルチコート機能ツル調整、防傷加工鼻あて角度調整範囲高さ(mm)38長さ(mm)151幅(mm)143レンズ厚さ(mm)2材質フレーム:ナイロントラスコ品番122-1288アズワン品番64-8513-15
注意
※暗所での使用はお避けください。※太陽や強い光を直視しないでください。※ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯はお避けください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする