画像準備中

偏光グラスZEAL OPTICS VERO 2nd(ヴェロセカンド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62663336 品番F1313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。

材質(レンズ)CR39 レンズ色ラスターオレンジ/シルバーミラー 質量(g)32 フレーム色マットブラック/レッド 可視光線透過率(%)約32 テンプル色マットブラック/レッド 紫外線カット コーティングハードマルチミラーコート 機能ツル調整、防傷加工 鼻あて 角度調整範囲 高さ(mm)38 長さ(mm)151 幅(mm)143 レンズ厚さ(mm)2 材質フレーム:ナイロン 用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。 トラスコ品番119-9090
注意
※暗所での使用はお避けください。※太陽や強い光を直視しないでください。※ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯はお避けください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする