TRUSCO
TRUSCOの 交通標識(道路/路面/駐車場)
TRUSCOの 道路標識/構内標識
マグネット構内標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62663433
品番
TMSKGT-3612
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
表示内容
火気厳禁
取付方式
マグネット
質量(g)
87
取付け方法
マグネット
縦(mm)
360
横(mm)
120
厚さ(mm)
0.6
用途
工事現場の安全喚起に。
トラスコ品番
161-0845