ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
ビニール腕章 クリップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62663747
品番
848-66A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用もできます。安全ピンを使わないクリップタイプなので服に穴があきません。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
167-7822
材質/仕上
軟質ビニール
色
白
質量(g)
35
取付方式
クリップ
縦(mm)
85
横(mm)
400
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。