土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打診棒スティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62663844
品番
01086
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途
タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番
147-4667
材質
シャフト部:カーボン
全長(mm)
1050
質量(g)
230
頭径(Φmm)
24
材質(グリップ)
ゴム
材質(頭)
鋼