打診棒スティック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62663878 品番 01444
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。

用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4666 材質シャフト部:カーボン 全長(mm)930 質量(g)200 頭径(Φmm)21 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする