土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打診棒スティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62663887
品番
01565
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途
タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番
127-8543
材質
シャフト部:カーボン
全長(mm)
630
質量(g)
110
頭径(Φmm)
19
材質(グリップ)
ゴム
材質(頭)
鋼