カボチャ玉打診棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62663923 品番 01085
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。

用途コンクリート・モルタルの打音検査に。 トラスコ品番147-4652 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球 全長(mm)最短〜最長:1050 質量(g)230 頭径(Φmm)22 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス異形球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする