土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
プラ玉打診棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62663948
品番
01082
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途
新築物件調査に。
トラスコ品番
127-8506
セット内容
ストラップ
材質
アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)
最短〜最長:220〜1170
質量(g)
110
頭径(Φmm)
19
材質(頭)
プラスチック