土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
ワイヤー入り打診棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62663966
品番
01115
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途
外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番
147-4656
材質
アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)
最短〜最長:270〜1220
質量(g)
160
頭径(Φmm)
17
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(頭)
鋼