伸縮式打診棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62663975 品番01125
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伸縮式なので、持ち運びに便利です。

用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番147-4662 材質アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)最短〜最長:280〜1820 質量(g)190 頭径(Φmm)19 材質(柄部)ゴム 材質(頭)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする