土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打診棒Gペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62663984
品番
01129
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途
外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番
127-8540
材質
シャフト部:ステンレス管
全長(mm)
最短〜最長:140〜620
質量(g)
60
シャフト
ペンクリップタイプ目盛付
頭径(Φmm)
17
材質(頭)
真鍮