ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)7.7 使用温度範囲(℃)-10〜80 注文コード62664018 品番TZVC2-2
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は長さ・使用温度範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。

幅(cm)3.2 長さ(cm)7.7 厚さ(mm)23 用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 トラスコ品番149-0718 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-10〜80 耐熱温度(℃)120 有効期間未開封期限:5年/開封後期限:24ヵ月 アズワン品番64-8756-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
測定器具・機械部品の防錆

手軽な防錆効果を期待して使用。
効果のほどは不使用のケースと比較していないので何とも言えず。

対象商品:
37311224
2017-02-25
用途:
工具や精密機器の保管時の防錆
教育・研究機関

小さなスポンジで110Lをカバーするのでケースでの保管に良い。
ただ、小さなパックに入っているが、チャックが閉まって無い物があった。
最近の防虫剤のように有効かどうか表示が有る訳では無いので、購入までの間に(購入2017年製造2016年)揮散してしまってないか心配です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする