YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋ナックルバスター アンチバイブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62664027
品番
11-3210-10-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番
114-6936
材質
ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
色
黄
サイズ
S
質量(g)
99.79
機能
耐久性、快適性、防振・耐衝撃
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21