TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの エアーベルトサンダー
エアベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62664079
品番
TBAP-20
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途
金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。
トラスコ品番
161-2364
全長(mm)
275
質量(kg)
0.96
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ベルト速度(m/min)
1200
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方