TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
エアポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62664106
品番
TAP-75
参考基準価格(税別)
¥48,210
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途
金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。
トラスコ品番
161-2886
全長(mm)
178
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
115
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
パッドサイズ(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方