TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
オービタルエアサンダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62664124
品番
TOAS-75
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途
パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番
161-1422
全長(mm)
135
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ