ゴージョージャパン
ゴージョージャパンの 手洗い用品
ゴージョージャパンの 手洗い洗剤
ゴージョージャパンの 工業用・業務用
プロ TDX ディスペンサー用カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2L)
注文コード
62664246
品番
7272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキスを配合しています。
用途
機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
トラスコ品番
819-3530
材質/仕上
全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁
質量(kg)
2.2
タイプ
スクラブ
容量(L)
2
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。※傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。※かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。※乳幼児の手の届かないところに置いてください。