01049 アルボース石鹸液iG-N アルボース 62664289

アルボース石鹸液iG-N

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番146-7191
内容量1本注文コード62664289品番01049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

皮膚の清浄・殺菌・消毒に、7~10倍に希釈して使用します。パウチなのでゴミを大幅に削減でき環境にもやさしい商品です。無香料の緑色の液体です。キャップ付でこまめに使えます。

用途
手洗い石鹸液(医薬部外品)に。
トラスコ品番146-7191幅(mm)1質量(kg)1.02容量(mL)1000奥行(mm)180医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62664289
2023-05-24
用途: 食品製造の現場での手洗い
有限会社今定製造業

ビニールパックで、丁度良いサイズなので女性でも扱い易く、とても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする