フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 吊・支持金具
フジテック・ジャパンの アングル/ブラケット
A型ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62664325
品番
B-28103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
55
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
56.5
適合パイプ径(Φmm)
25
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
47
タイプ
止穴
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
56.5
色
クロームメッキ仕上げ
トラスコ品番
123-2844
寸法H(mm)
20