フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 吊・支持金具
フジテック・ジャパンの アングル/ブラケット
A型ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62664359
品番
B-28106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
85
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
68.5
適合パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
74
寸法G(mm)
54
タイプ
通り穴
厚さ(mm)
23
高さ(mm)
68.5
色
クロームメッキ仕上げ
トラスコ品番
123-2856
寸法H(mm)
25.5