A型ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62664395 品番 B-28110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。

材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)115 寸法A(mm)32.5 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)88 適合パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)69 寸法E(mm)6 寸法F(mm)74 寸法G(mm)54 タイプ首長通り穴 厚さ(mm)22.5 高さ(mm)88 クロームメッキ仕上げ トラスコ品番123-2858 寸法H(mm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする