FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
純綿極厚地9本編み(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
62664413
品番
EG-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
9本編みで厚地です。
厚さ(mm)
3
サイズ
L
用途
一般軽作業
トラスコ品番
787-4839
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
880
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19