TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 純綿軍手
子供用軍手(純綿・10双入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
62664429
品番
TCLGJM
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
厚さ(mm)
2.0
ゲージ数
7
サイズ
S
機能
滑り止め
質量(g/ダース)
504
用途
職業体験などに。課外活動に。
トラスコ品番
161-0150
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
420
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16.5