長靴ライトオックスブーツHG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62664447 品番61-250CM
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ナイロンオックスを採用し「軽量」を重視したブーツです。4重構造設計で高い防水性も実現しています。ボディ全体にナイロンオックス素材を採用することにより、軽量化を実現しました。良質ゴムをトッピングし高い防水性も確保しています。Daido製品で最軽量タイプのブーツです。軽いので長時間山を歩くのに適しています。すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。

用途土木工事現場、キノコ・山菜取り、アウトドア(キャンプ) トラスコ品番116-0566 材質/仕上ナイロンオックス 質量(kg)1.57 ダークグレー サイズ(cm)25 機能軽量・防水 材質(先芯)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする