※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APROH870-BK-300 安全耐油長靴安全プロハークス 丸五 62664456 APROH870-BK-300 安全耐油長靴安全プロハークス 丸五 62664456

安全耐油長靴安全プロハークス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62664456 品番 APROH870-BK-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。

用途土木・農林・食品関連。 トラスコ品番785-4935 質量(kg)2.6 サイズ(cm)30 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 機能抗菌・耐油 足幅EEE 丈(cm)靴:40.0 材質(先芯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62664465
2022-03-04
用途:
解体現場での掘削作業
建設業・工事業

会社で作業員全員に支給していますが、一度も苦情がでたことはないです。
なので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする