ひざパッドALTAFLEX360(TM)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 62664623 品番 50433-14
参考基準価格(税別)¥13,708 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

パッド部分にVibram[[R上]]を採用しており、滑りづらく耐久性の高いひざパッドです。トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。AltaLOK[[TM上]]により着脱が容易です。サイズ調整が可能です。

トラスコ品番160-8527 種別ひざ用 長さ(mm)38.1 幅(mm)139.7 材質/仕上Vibram[[R上]]、コーデュラナイロン コヨーテ 高さ(mm)139.7 質量(g)397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする