ひじパッドALTAFLEX360(TM)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 62664657 品番 53030-09
参考基準価格(税別)¥11,820 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パッド部分にVibram[[R上]]を採用しており、滑りづらく耐久性の高いひじパッドです。トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。AltaGRIP[[TM上]]で着脱が容易です。サイズ調整が可能です。

種別ひじ用 質量(g)233 材質/仕上Vibram[[R上]]、コーデュラナイロン オリーブグリーン 幅(mm)105.4 高さ(mm)80.0 長さ(mm)38.1 トラスコ品番160-8521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする