袖口ジャージ付塩化ビニール手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62664736 品番TGJ-M
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

袖口がジャージ加工されているため手首によくフィットします。裏布が貼ってあるため汗の吸収が良く快適にご使用いただけます。

サイズM 全長(cm)24.0 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)22.0 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏布:綿、ポリエステル グリーン 厚さ(mm)1.5 入数(双)1 機能吸汗速乾 用途運輸・物流業。土木・建築業。 トラスコ品番149-7709 質量(g)107 材質(表)塩化ビニール(PVC) 滑り止め効果あり 袖口仕様ジャージ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
畑作業
サービス業

使いやすい 畑の作業など ビニールなので除草作業などしても手袋の中が汚れないのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする