37-873-8 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 62664876 37-873-8 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 62664876 37-873-8 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 62664876 37-873-8 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 62664876 37-873-8 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 62664876 37-873-8 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 62664876

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62664876 品番 37-873-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥594 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

JIS T 8116適合品です。
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。

サイズM 全長(cm)32.4 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.6 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工) グリーン 厚さ(mm)0.425 機能耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性、耐薬品性 用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。 トラスコ品番160-8046 質量(g)64.6
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.47MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする